Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208236
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     00672
EAN/GTIN:
     4030127103472
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 45° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: Ø 48 mm • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
672
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Leichtröllchenbahn, Röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208236, 30208236
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,12*
€ 265,17*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,56*
€ 277,47*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,05*
€ 310,29*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,23*
€ 355,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,91*
€ 423,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,48*
€ 413,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 312,50*
€ 371,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,24*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,93*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.