Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208230
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03543
EAN/GTIN:
     4030127103410
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
11,6 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3543
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208230, 30208230
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,66*
€ 276,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,60*
€ 276,52*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,83*
€ 288,70*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,66*
€ 293,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,17*
€ 311,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.