Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208229
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     03542
EAN/GTIN:
     4030127103403
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Röllchenbahn
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Serie 21100, Bahnlänge 2 m • Für Stückgüter mit festem, glattem Boden Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts). Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen. • Stabile Konstruktion Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen. Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm). Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Gesamtbreite:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn stahl, röllchenbahn gura, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,22*
€ 197,04*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 197,51*
Lager 214
Frei Haus
ab € 185,23*
€ 203,60*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 193,59*
€ 210,71*
Frei Haus
ab € 194,30*
€ 211,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Fördertechnik
03207
ab € 63,92*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03226
ab € 74,69*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03232
ab € 80,12*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03243
ab € 85,03*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03221
ab € 72,66*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05585
ab € 46,37*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05586
ab € 47,65*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05587
ab € 52,54*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05588
ab € 59,26*
Zubehör
GURA Fördertechnik
10117
ab € 66,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.