Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208226
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03539
EAN/GTIN:
     4030127103373
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6,2 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3539
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208226, 30208226
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,97*
€ 150,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,20*
€ 150,56*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 159,78*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,13*
€ 175,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,76*
€ 185,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,24*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,93*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,90*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.