| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830205794 Herst.-Nr.: ap-450.803 EAN/GTIN: 4035694006294 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Klappwagen • Aluminiumrohr-Konstruktion • Klappbarer Schiebebügel • Mit rutschfester Ladefläche (Profilierung) • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung, grau (spurlos) • Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Serienmäßig mit EasySTOP Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht: | 12 kg | Herstellerartikelnummer: | ap-450.803 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 150 kg | Ladefläche B x T: | 450 x 720 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, klappbar, Aluminium-Schiebebügelwagen, Alu-Magazinwagen, Handwagen, Aluminium-Magazinwagen, 7830205794, 30205794 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,62* | € 229,01* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,59* | € 229,49* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,27* | € 230,16* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,01* | € 245,94* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,91* | € 281,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|