Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 1000 kg 1600x800 mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen 1000 kg 1600x800 mm Luft
Handpritschenwagen 1000 kg 1600x800 mm Luft
Handpritschenwagen 1000 kg 1600x800 mm Luft
Handpritschenwagen 1000 kg 1600x800 mm Luft
Handpritschenwagen 1000 kg 1600x800 mm Luft
Artikel-Nr.:
     214B-7830205688
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     ZU-05162
EAN/GTIN:
     4035694002746
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Bordwand für Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Bordwände
Hand-Pritschenwagen • Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Lenkung: Drehschemel mit Kugelkranz • Deichsel: Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung • Ladefläche: Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt • Naben: Präzisions-Rillenkugellager Lieferung: Auf die Vorderräder wirkende, automatische Feststellbremse serienmäßig.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
ZU-05162
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
800 x 1665 x 1340 mm
Tragkraft:
1000 kg
Ladefläche B x T:
800 x 1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Handpritschenwagenbordwand, handpritschenwagen cordes, bordwand für handpritschenwagen, Pritschen-Transportwagen, Transportwagen, Pritschenwagen, 7830205688, 30205688
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,24*
€ 742,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,62*
€ 746,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,95*
€ 746,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,05*
€ 746,70*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,20*
€ 822,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,17*
€ 978,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,16*
€ 960,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,99*
€ 911,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,60*
€ 896,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 737,20*
€ 877,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
01-05161
ab € 338,45*
Zubehör
Cordes
00017203
ab € 60,36*
Zubehör
Cordes
00017202
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.