Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 650 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 650 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 650 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 650 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 650 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 650 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 650 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830205528
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-700.406
EAN/GTIN:
     4035694000575
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
cordes kastenwagen
Holzkastenwagen • Stahlrohrkonstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Wände: Holzwerkstoff-Platten, Oberflächen Buchendekor • Räder: 2 Lenk-, 2 Bockrollen, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Herstellerartikelnummer:
SW-700.406
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
715 x 1060 x 1095 mm
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche B x T:
650 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Gitterkastenwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Drahtkastenwagen, Blechkastenwagen, 7830205528, 30205528
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,92*
€ 364,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,20*
€ 369,86*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,93*
€ 373,63*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,20*
€ 375,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,89*
€ 411,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,79*
€ 490,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,54*
€ 475,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,80*
€ 449,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,89*
€ 415,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,02*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,32*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,71*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,44*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,67*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,40*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,12*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,84*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.