Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geraetekarre 250 kg Vollgummiräder 160x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geraetekarre 250 kg Vollgummiräder 160x40 mm
Geraetekarre 250 kg Vollgummiräder 160x40 mm
Geraetekarre 250 kg Vollgummiräder 160x40 mm
Geraetekarre 250 kg Vollgummiräder 160x40 mm
Geraetekarre 250 kg Vollgummiräder 160x40 mm
Geraetekarre 250 kg Vollgummiräder 160x40 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830205436
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SK-1157
EAN/GTIN:
     4035694003798
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre cordes
gerätekarre
Gerätekarre mit 2 dreiarmigen Radsternen • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Vollgummibereifung • Schaufel und Holme mit Gummiauflage schützen das Transportgut und machen es rutschfest • Geeignet zum Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
SK-1157
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Ausführung:
ohne Kufen
Gewicht ca.:
21,5 kg
Traglast:
250 kg
Gesamtbreite:
640 mm
Gesamthöhe:
1155 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Transportkarre, Alu-Stapelkarren, Alu-Sackkarren, Treppen-Transportkarre, Gerätekarren, Transportkarre, Stahlrohrkarren, Sackkarre, Sackkarren, Schwerlast-Transportkarre, Stapelkarren, 7830205436, 30205436
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,68*
€ 330,53*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 282,20*
€ 330,54*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,62*
€ 339,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,45*
€ 343,80*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,73*
€ 382,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,94*
€ 455,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,47*
€ 446,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 335,75*
€ 399,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,73*
€ 375,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.