Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm
Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm
Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm
Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm
Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm
Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830205435
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SK-1156
EAN/GTIN:
     4035694003781
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gerätekarre mit Luftbereifung • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Luftbereifung • Schaufel und Holme mit Gummiauflage schützen das Transportgut und machen es rutschfest • Geeignet zum Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
SK-1156
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Ausführung:
ohne Kufen
Gewicht ca.:
17,5 kg
Traglast:
250 kg
Gesamtbreite:
640 mm
Gesamthöhe:
1145 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätekarre cordes, gerätekarre, Alu-Stapelkarren, Alu-Sackkarren, Gerätekarren, Transportkarre, Stahlrohrkarren, Sackkarren, Schwerlast-Transportkarre, Stapelkarren, 7830205435, 30205435
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 201,36*
€ 224,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,38*
€ 224,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,38*
€ 225,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,23*
€ 229,95*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,91*
€ 254,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.