Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre 250 kg m.KufeVollgummiräder 250x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkarre 250 kg m.KufeVollgummiräder 250x60 mm
Stapelkarre 250 kg m.KufeVollgummiräder 250x60 mm
Stapelkarre 250 kg m.KufeVollgummiräder 250x60 mm
Stapelkarre 250 kg m.KufeVollgummiräder 250x60 mm
Stapelkarre 250 kg m.KufeVollgummiräder 250x60 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830205427
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SK-710.006
EAN/GTIN:
     4035694003675
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Stahlrohrkarre mit Vollgummiräder • Vollgummiräder • Mit Stahlblechfelge und Kugellager • Oberfläche: pulverbeschichtet • Mit auswechselbaren Kunststoffkufen Gleitet leicht über Treppen und schont die Stufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Herstellerartikelnummer:
SK-710.006
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit Kufen
Gewicht ca.:
19,5 kg
Traglast:
250 kg
Gesamtbreite:
570 mm
Gesamthöhe:
1305 mm
Weitere Suchbegriffe: Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, bereifung für kufenkarre, vollgummirad 250/60/20, Stahlrohr-Transportkarre, Treppenkarren, Sackrodel, Transportkarre, Stahlrohr-Stapelkarre, Transportkarren, Stapelkarren, Sternradkarren, Stahlrohrkarren, Sackkarren, 7830205427, 30205427
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,28*
€ 127,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 127,11*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 113,70*
€ 127,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,97*
€ 130,12*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,37*
€ 144,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 33,07*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 29,07*
Zubehör
Variofit
rsa-260.005
ab € 35,17*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 31,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.