Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre 200 kg Schaufel 250x320 mm Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkarre 200 kg Schaufel 250x320 mm Gummi
Stapelkarre 200 kg Schaufel 250x320 mm Gummi
Stapelkarre 200 kg Schaufel 250x320 mm Gummi
Stapelkarre 200 kg Schaufel 250x320 mm Gummi
Stapelkarre 200 kg Schaufel 250x320 mm Gummi
Artikel-Nr.:
     214B-7830205423
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SK-710.016
EAN/GTIN:
     4035694003637
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stahlrohrkarre mit Vollgummiräder • Vollgummiräder • Mit Stahlblechfelge und Kugellager • Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Herstellerartikelnummer:
SK-710.016
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Ausführung:
ohne Kufen
Gewicht ca.:
14,5 kg
Traglast:
200 kg
Gesamtbreite:
570 mm
Gesamthöhe:
1105 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, kistenkarre, vollgummirad 250/60/20, Stahlrohr-Transportkarre, Treppenkarren, Sackrodel, Transportkarre, Stahlrohr-Stapelkarre, Transportkarren, Stapelkarren, Sternradkarren, Stahlrohrkarren, Sackkarren, 7830205423, 30205423
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,46*
€ 97,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,68*
€ 97,11*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,40*
€ 104,31*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 85,69*
€ 106,37*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,31*
€ 110,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 9,47*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,38*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.