Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten gelb/schw H900xD76 mm ortsfest zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten gelb/schw H900xD76 mm ortsfest zum Aufdübeln
Absperrpfosten gelb/schw H900xD76 mm ortsfest zum Aufdübeln
Absperrpfosten gelb/schw H900xD76 mm ortsfest zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     214B-7830131041
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476PBG
EAN/GTIN:
     4250384712754
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten, schwarz/gelb • Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen • 900 mm Überflur
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,5 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
476PBG
Herstellername:
Schake GmbH
Ø:
76 mm
Ausführung:
rund, mit Bodenplatte zum Dübeln
Gewicht ca.:
5,5 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Bodenplatte:
100 x 150 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,06*
€ 64,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,82*
€ 64,58*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,34*
€ 64,59*
25 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,27*
€ 66,52*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 66,33*
€ 84,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.