Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten gelb/schw H900xD60 mm ortsfest zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten gelb/schw H900xD60 mm ortsfest zum Aufdübeln
Absperrpfosten gelb/schw H900xD60 mm ortsfest zum Aufdübeln
Absperrpfosten gelb/schw H900xD60 mm ortsfest zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     214B-7830131040
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460PBG
EAN/GTIN:
     4250384741853
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, schwarz/gelb • Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen • 900 mm Überflur
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
460PBG
Herstellername:
Schake GmbH
Ø:
60 mm
Ausführung:
rund, mit Bodenplatte zum Dübeln
Gewicht ca.:
4,5 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Bodenplatte:
100 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Rammschutzpoller, Prallschutz, Stahlschutzpoller, Poller, Rammschutz, 7830131040, 30131040
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,02*
€ 48,46*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,80*
€ 48,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,64*
€ 49,19*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,14*
€ 49,95*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 45,17*
€ 60,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 38,55*
Ähnlich
Schake
ab € 112,63*
Ähnlich
Schake
ab € 109,47*
Ähnlich
Schake
ab € 127,27*
Ähnlich
Schake
470PBG
ab € 53,01*
Ähnlich
Schake
470BG
ab € 47,77*
Ähnlich
Schake
460BG
ab € 30,48*
Ähnlich
Schake
476PBG
ab € 49,34*
Ähnlich
Schake
476BG
ab € 41,53*
Ähnlich
Schake
489PBG
ab € 71,50*
Ähnlich
Schake
489BG
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.