Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement Maschinenschutzgitter B230xH2000 mm RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement Maschinenschutzgitter B230xH2000 mm RAL 1018
Wandelement Maschinenschutzgitter B230xH2000 mm RAL 1018
Artikel-Nr.:
     214B-7830131035
Herst.-Nr.:
     9902
EAN/GTIN:
     4260214933419
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben Gitterelemente auf Anfrage auch in schwarz: • Entlastung für die Augen • Bessere Erkennbarkeit der Abläufe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Höhe:
2000 mm
Bodenfreiheit:
180 mm
Breite:
230 mm
Systemmaß:
250 mm
Ausführung RAL 1018 gelb:
Wandelement
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, gitterwand-element ral 1018, maschinen schutzgitter, Wandelement, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Trennwandsystem, Abtrennungen, aus, Drahtgitter, Schutzgitterwand, 7830131035, 30131035
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,59*
€ 65,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,02*
€ 65,36*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 65,72*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,34*
€ 67,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,91*
€ 75,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9961-1
ab € 59,16*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9935
ab € 383,09*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9936
ab € 427,26*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9963-1
ab € 59,12*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9932
ab € 226,77*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9930
ab € 204,48*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9962-1
ab € 59,40*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9946
ab € 412,48*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9947
ab € 644,98*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9948
ab € 704,19*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9945
ab € 383,15*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9964-1
ab € 76,94*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9920
ab € 140,74*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9970
ab € 34,82*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9912
ab € 106,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.