Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack 2500ltransparent (VE10)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack 2500ltransparent (VE10)
PE-Seitenfaltensack 2500ltransparent (VE10)
PE-Seitenfaltensack 2500ltransparent (VE10)
PE-Seitenfaltensack 2500ltransparent (VE10)
Artikel-Nr.:
     214B-7830109249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790185
EAN/GTIN:
     4053569790185
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
PE-Seitenfaltensack, transparent • Polyethylen • Ideal zum Sammeln von Alt-Folie und Styropor® Lieferung: Im PE-Umbeutel (Karton).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
4,01 kg
Inhalt:
2500 l
Stärke:
40 µm
Maße B x H:
1250/850 x 2600 mm
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Stück/PE-Umbeutel Karton:
10/PE-Umbeutel (Karton)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, Styroporsack, abfallsack transparent 2500l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Styropor®-Sack, Müllsack, PE-Sack, Plastiksack, Seitenfaltsack, 7830109249, 30109249
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 20,42*
€ 27,53*
1 Tag
116
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 20,28*
€ 27,54*
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 19,56*
€ 27,61*
1 Tag
106
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 27,87*
Lager 214
4 Tage
116
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 21,59*
€ 30,47*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,47*
€ 36,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,88*
€ 33,18
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.