Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Korb grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler Korb grau
Abfallsammler Korb grau
Abfallsammler Korb grau
Artikel-Nr.:
     214B-7830109217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4040136804406
EAN/GTIN:
     4040136804406
Suchbegriffe:
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoffabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Korb-Abfallsammler, Kunststoff • Material: Kunststoff, dunkelgrau, aus einem Teil geformt • Mit Deckel • Ohne Bodenplatte Hinweis: Passend für 70-/120-Liter-Säcke.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
2,86 kg
Gewicht ca.:
2,8 kg
Höhe mit/ohne Deckel:
870/810 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Wertstoffsammler, Müllsammler, Korb-Abfallsammler, Abfallkörbe, Müllbehälter, Abfalleimer, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallsammler, Wertstoffbehälter, Abfallbox, 4040136804406, 7830109217, 30109217
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 37,37*
€ 51,25*
€ 4,80*
ab € 38,59*
€ 53,15*
€ 4,80*
ab € 38,83*
€ 53,15*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 44,3119*
€ 60,5219*
Lager 214
39
€ 4,30*
ab € 68,08*
€ 93,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 4,60*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4332163259275
ab € 4,90*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,51*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 4,25*
Zubehör
k.A.
4332163300250
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.