Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Standard


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Standard
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Standard
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Standard
Artikel-Nr.:
     214B-7830109013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163424031
EAN/GTIN:
     4332163424031
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel • HDPE • Mit Sternverschweißung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,12 kg
Inhalt:
30 (Standard) l
Stärke:
5,5 µm
Farbe:
grau
Maße B x H:
500 x 600 mm
Stück/Rolle:
50/Rolle
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfalleimerbeutel, Abfallsammler, Kunststoff-Abfallsäcke, Müllsack, Kunststoff-Säcke, Abfallsäcke, Papier-Abfallsäcke, Beutel, Mülleimer-Beutel, 4332163424031, 7830109013, 30109013
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,95*
14 Tage
nicht lagernd
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,01*
16 Tage
nicht lagernd
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,02*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 1,05*
Lager 214
nicht lagernd
40
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.