Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Rot
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Rot
Artikel-Nr.:
     214B-7830106413
Hersteller:
     OPV
Herst.-Nr.:
     4053569778732
EAN/GTIN:
     4053569778732
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne WAVE, Kunststoff, 240 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
8,17 kg
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
1150606
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
580 x 730 x 1067 mm
Fassungsvermögen:
240 l
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,18*
€ 113,26*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 86,94*
€ 115,43*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 86,94*
€ 115,43*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 92,68*
€ 122,90*
Lager 214
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 149,67*
€ 201,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
1 Stück enthält 240.000 Milliliter (ab € 0,00063* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,57*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,64*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,15*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,60*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,10*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,50*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 63,34*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,57*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,86*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,25*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 85,13*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,08*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,32*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,56*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.