Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Braun
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Braun
Artikel-Nr.:
     214B-7830106405
Hersteller:
     OPV
Herst.-Nr.:
     4053569778657
EAN/GTIN:
     4053569778657
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne WAVE, 120 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 • Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6,8 kg
Farbe:
braun
Herstellerartikelnummer:
1150936
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
482 x 552 x 993 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 84,45*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 89,14*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 89,14*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 84,33*
€ 90,03*
Lager 214
14
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 167,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
1 Stück enthält 120.000 Milliliter (ab € 0,00127* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 78,03*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 104,42*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 76,35*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 86,93*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 104,97*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 77,76*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 104,55*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 77,13*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 79,12*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 104,84*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 92,53*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 86,15*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 105,57*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 76,69*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 78,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.