Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 80-l Kst. braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 80-l Kst. braun
Großmülltonne WAVE 80-l Kst. braun
Artikel-Nr.:
     214B-7830106212
Hersteller:
     OPV
Herst.-Nr.:
     4053569735223
EAN/GTIN:
     4053569735223
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne WAVE, 80 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6,74 kg
Farbe:
braun
Herstellerartikelnummer:
1150796
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
482 x 552 x 933 mm
Fassungsvermögen:
80 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 80l hdpe, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, 7830106212, 30106212
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 61,86*
€ 81,42*
€ 4,80*
ab € 61,86*
€ 81,42*
€ 75,00*
ab € 61,86*
€ 81,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 86,28*
Lager 214
19
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 165,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,53*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 84,29*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,40*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,60*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,07*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,44*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 63,08*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,60*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,26*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 103,15*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 65,24*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,32*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,30*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,92*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 63,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.