Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger EVO 515 Staubklasse H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-/Trockensauger EVO 515 Staubklasse H
Nass-/Trockensauger EVO 515 Staubklasse H
Artikel-Nr.:
     214B-7830105491
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     141-3085
EAN/GTIN:
     4250128200622
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Trockensauger Typ 515 S, Staubklasse H • Leistungsstarke, schallgedämmte Saugmotoren • Starke Filterkraft bei hohen Standzeiten • Mit robusten Euronorm-Filtern (PFN) • Bei Bedarf einzeln zuschaltbare Turbinen • Einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut • Mit zusätzlicher Schutzkontakt-Steckdose • Staubklasse H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
15 kg
Herstellerartikelnummer:
141-3085
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Höhe x Ø:
640 x 470 mm
Gewicht ca.:
15 kg
Spannung:
230 V
Leistung max.:
1200 W
Unterdruck max.:
240 mbar
Luftfördermenge:
3500 l/min
Schmutzbehälter max.:
33 l
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,02*
€ 467,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,79*
€ 484,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,39*
€ 484,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,05*
€ 484,82*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,32*
€ 539,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,47*
€ 641,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,12*
€ 624,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,93*
€ 580,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,33*
€ 557,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 457,80*
€ 544,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130598-YY
ab € 84,64*
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130602-YY
ab € 77,28*
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-480894-YY
ab € 95,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.