Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheits-Schuhe SL 46 BLUE ESD S1 Gr. 46 W13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheits-Schuhe SL 46 BLUE ESD S1 Gr. 46 W13
Atlas Sicherheits-Schuhe SL 46 BLUE ESD S1 Gr. 46 W13
Artikel-Nr.:
     214A-ATL23313S146
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23313 S1 46
EAN/GTIN:
     4043692292496
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 46 blue, Weite 13 | ESD, Weite 13, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), Klettverschluss, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas sandale s1 46, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Schutzschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,65*
€ 87,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 89,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 90,28*
€ 4,90*
ab € 74,58*
€ 93,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,94*
€ 97,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,86*
€ 104,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,44*
€ 102,86
pro Paar
ab 3 Paar
€ 85,46*
€ 101,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,89*
€ 97,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,15*
€ 94,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,65*
€ 82,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.