Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kübler ZUNFT Hose weiß Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813315782
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     27151511-10-48
EAN/GTIN:
     4053813315782
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kübler ZUNFT Hose weiß Gr. 48 Sichtbare Reißverschlüsse Kunstlederbesätze 2 eingearbeitete Flügeltaschen mit Band aus CORDURA® Eingearbeitete Gesäßtasche mit Patte und Knopf Eingearbeitete Meterstabtasche rechts mit Band aus CORDURA® Taschenenden mit Kunstlederecken verstärkt Schlitz mit 2 sichtbaren Reißverschlüssen Knieverstärker Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere Informationen:
Farb-Code:
10
Bezeichnung:
ZUNFT Hose
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gewicht in Gramm:
1180
... > Hose > ZUNFT Hose > weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.