Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kübler ZUNFT Hose weiß Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813315775
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     27151511-10-46
EAN/GTIN:
     4053813315775
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kübler ZUNFT Hose weiß Gr. 46 Sichtbare Reißverschlüsse Kunstlederbesätze 2 eingearbeitete Flügeltaschen mit Band aus CORDURA® Eingearbeitete Gesäßtasche mit Patte und Knopf Eingearbeitete Meterstabtasche rechts mit Band aus CORDURA® Taschenenden mit Kunstlederecken verstärkt Schlitz mit 2 sichtbaren Reißverschlüssen Knieverstärker Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere Informationen:
Farb-Code:
10
Bezeichnung:
ZUNFT Hose
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gewicht in Gramm:
1140
... > Hose > ZUNFT Hose > weiß
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
€ 3,95*
ab € 53,12*
€ 58,23*
18 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 53,48*
€ 61,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.