| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813043654 Herst.-Nr.: 42481414-99-48 EAN/GTIN: 4053813043654 |
| |
|
| | |
| Kübler ORGANIQ Overall schwarz Gr. 48 Links: EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung Moderne seitliche Linienführung Neue Schulterpassenoptik Vorgeformtes Knie in neuer Optik Kontraststepp in Hellgrau 2 Brusttaschen mit Patte und Klette Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette 2 eingearbeitete Seitentaschen Rechts: einfache Meterstabtasche Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette Rechts: Durchgriff mit Druckknopf Frontverschluss mit verdecktem 2-Wege-Reißverschluss und zusätzlicher Klette Ergonomisch geformte Ärmelnähte Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen Rücken mit Bequemlichkeitsfalten Weiteneinstellung im Bund Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Formstabiles sanforisiertes Gewebe Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 99 | Bezeichnung: | ORGANIQ Overall | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 1212 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, arbeitsanzug schwarz, arbeitsanzug, arbeitsanzug 48, Overall, 42481414, ORGANIQ Overall, 99 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 55,77* | € 74,10* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,16* | € 83,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,64* | € 85,20* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,72* | € 87,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,17* | € 114,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|