| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813035437 Herst.-Nr.: 10417322-9799-XXL EAN/GTIN: 4053813035437 |
| |
|
| | |
| Kübler Winter Softshell Jacke anthrazit/schwarz Gr. XXL Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz, Stretch-Ärmelbündchen in Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende 2 Seitentaschen mit wasserabwei¬sendem Reißverschluss Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet Rechts: Smartphone-Innentasche Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Innenkragen aus Fleece Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m² Innenfutter: 100 % Polyester Stretch: Ärmelbündchen Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9799 | Bezeichnung: | Winter Softshell Jacke | Materialzusammensetzung: | 96 % Polyester / 4 % Spandex | Gewicht in Gramm: | 1422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, thermojacke grau 2xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke xxl, Jacke, 10417322, Winter Softshell Jacke, 9799 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,50* | € 99,51* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,14* | € 99,98* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 84,95* | € 104,13* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,63* | € 107,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,98* | € 116,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|