| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4043849450694 Herst.-Nr.: 13895319-4699-L EAN/GTIN: 4043849450694 |
| |
|
| | |
| Kübler Doppeljacke SKYTEX® PSA 1 kbl.blau/schwarz Gr. L Kontrast-Elemente (bei zweifarbiger Ausführung): Innenkragen, Seitenteile, Vorder- und Rückteilkoller, Oberarm 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss Brustinnentasche mit Klette Rechts: Handytasche in Seitentasche Links: eingearbeitete Napoleontasche mit Reißverschluss unter Blende Integrierte Kapuze in Kragen Reparaturöffnung Kinnschutzblende Ärmelbündchen mit Klettverschluss weitenverstellbar Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit doppelter Blende Front-Blende mit Druckknöpfen Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar 3-Punkt-Fixierung der Innenjacke an der Außenjacke Gefütterte Fleece-Innenjacke separat tragbar Innenfutter: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 4699 | Bezeichnung: | Doppeljacke SKYTEX® PSA 1 | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gewicht in Gramm: | 1680 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppeljacke, Kombijacke, Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke gr 60, kübler workwear arbeitsjacke, Jacke, 13895319, Doppeljacke SKYTEX® PSA 1, 4699 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 93,76* | € 116,77* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,46* | € 117,28* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,70* | € 118,03* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,41* | € 135,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,02* | € 138,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|