Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Atlas Sicherheitsschuhe Duo Soft 795 Hi - EN ISO 20345 S3 - Gr. 42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
214A-4043692175904
Hersteller:
atlas Schuhfabrik
Herst.-Nr.:
7000042
EAN/GTIN:
4043692175904
Suchbegriffe:
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Arbeitsschutzstiefel
Duo Soft 795 HI, schwarzer Gießerstiefel hoch nach EN ISO 20345 S3 *** F U N K T I O N: speziell gegerbtes Waterproofleder, Schnallverschluss, Ergo-Tex-Funktionsfutter im Vorderfußbereich, Überkappe, thermoisolierender Schuhunterbau, DUOSOFT-Laufsohle
... >
Lager 214
>
Atlas Sicherheitsschuhe
>
Stiefel
Weitere Suchbegriffe:
Bau-Halbschuhe
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
Bausicherheitsstiefel
,
Baustiefel
,
Schutzschuhe
,
Schutzstiefel
,
Schweißerstiefel
,
Si Halbschuhe
,
SI-Schuhe
,
SI-Stiefel
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsschuhe s3 gr42
,
antirutsch-halbschuhe s3
,
arbeitsschutzstiefel größe 42
,
4043692175904
,
Duo Soft 795 Hi - EN ISO 20345 S3 - Gr. 42
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 4 Tage
max. 9 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 847
10 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 75,08*
€ 88,28*
Lager 281
9 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 78,03*
€ 91,81*
Lager 214
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 85,7358*
€ 100,9207*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,9207*
€ 120,0956
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,2792*
€ 114,5722
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,0885*
€ 106,0153
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,9222*
€ 104,6274
pro Paar
ab 20 Paar
€ 85,7358*
€ 102,0256
pro Paar
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
506666, HEY®-IMPRA Shoe-Fresh, Hey-Impra Shoe-Freh 100 ml Pumpspray farblos
Elten
506666
ab € 5,99*
Zubehör
Atlas EINLEGESOHLEN Thermo Gr.42
atlas Schuhfabrik
9860042
ab € 5,85*
Zubehör
Atlas Funktionssocke "Coolmax" Gr. 41-42
atlas Schuhfabrik
9270041
ab € 7,06*
Zubehör
ATLAS- EINLEGESOHLE GEL-AKTIV, Gr. 42
atlas Schuhfabrik
ab € 7,26*
Zubehör
ATLAS- EINLEGESOHLE KLIMA KOMFORT, Gr. 42
atlas Schuhfabrik
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG