Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Atlas Sicherheitsschuhe CL GX 350 - EN ISO 20345 S1 - Gr. 38
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
214A-4043692159065
Hersteller:
atlas Schuhfabrik
Herst.-Nr.:
4840038
EAN/GTIN:
4043692159065
Suchbegriffe:
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bau-Halbschuhe
CL GX 350 weiße Damensicherheitssandale nach EN ISO 20345 S1 *** F U N K T I O N: Nappaleder, Lederfutter, Klettverschluss, PU-Leichtlaufsohle, aktiv-X-Funktionsfutter
... >
Lager 214
>
Atlas Sicherheitsschuhe
>
Damenschuh
Weitere Suchbegriffe:
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Damensicherheitssandalen
,
Kletthalbschuhe
,
Klettschuhe
,
Schutzsandalen
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
SI Sandalen
,
SI-Schuhe
,
Sicherheits-Damen-Sandalen
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitssandalen
,
Sicherheitssandalen Damen
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
antirutsch-halbschuhe weiß
,
damenschuhe s 1
,
sicherheitsschuhe gr.38
,
4043692159065
,
CL GX 350 - EN ISO 20345 S1 - Gr. 38
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 4 Tage
max. 9 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 847
10 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 58,72*
€ 71,20*
Lager 140
10 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 60,96*
€ 71,88*
Lager 281
9 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 61,06*
€ 74,00*
Lager 214
4 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 66,089*
€ 77,549*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,549*
€ 92,283
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,368*
€ 89,688
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,673*
€ 81,721
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,434*
€ 80,246
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,089*
€ 78,646
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,0445* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
506666, HEY®-IMPRA Shoe-Fresh, Hey-Impra Shoe-Freh 100 ml Pumpspray farblos
Elten
506666
ab € 5,99*
Zubehör
Atlas EINLEGESOHLEN Gel-Aktiv Gr. 38
atlas Schuhfabrik
9260038
ab € 7,26*
Zubehör
ATLAS- EINLEGESOHLE KLIMA KOMFORT, Gr. 38
atlas Schuhfabrik
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG