Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kübler ZUNFT Hose schwarz Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4014382616595
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     20153594-99-50
EAN/GTIN:
     4014382616595
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kübler ZUNFT Hose schwarz Gr. 50 Sichtbare Reißverschlüsse Kunstlederbesätze 2 eingearbeitete Flügeltaschen mit Band aus CORDURA® Eingearbeitete Gesäßtasche mit Patte und Knopf Eingearbeitete Meterstabtasche rechts mit Band aus CORDURA® Taschenenden mit Kunstlederecken verstärkt Schlitz mit 2 sichtbaren Reißverschlüssen Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere Informationen:
Farb-Code:
99
Bezeichnung:
ZUNFT Hose
Materialzusammensetzung:
85% Baumwolle, 15% Polyester
Gewicht in Gramm:
1045
... > Hose > ZUNFT Hose > schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.