Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kübler ZUNFT Hose schwarz Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4014382591359
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     26151511-99-50
EAN/GTIN:
     4014382591359
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kübler ZUNFT Hose schwarz Gr. 50 Sichtbare Reißverschlüsse Kunstlederbesätze 2 eingearbeitete Flügeltaschen mit Band aus CORDURA® Eingarbeitete Gesäßtasche mit Patte und Knopf 2 eingearbeitete Meterstabtaschen mit Band aus CORDURA® Taschenenden mit Kunstlederecken verstärkt Schlitz mit 2 sichtbaren Reißverschlüssen Knietaschen mit Klettverschluss Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Knieschutztaschen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
Weitere Informationen:
Farb-Code:
99
Bezeichnung:
ZUNFT Hose
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gewicht in Gramm:
1096
... > Hose > ZUNFT Hose > schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.