|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 214A-32037010 Herst.-Nr.: ASG124-121-100 EAN/GTIN: 5038428113939 |
| |
|
|  |  |
 | Maskenbrillen FILTERSPEC(TM) & FILTERSPEC(TM) PRO ... eine Systemkombination von Augen- und Atemschutz in Einem! Vergessen Sie das lästige "Hin-und Herziehen von Atemschutzmasken! FILTERSPEC(TM) ist die besondere Lösung für Komfort und Sicherheit von heute! Die Sicherheitsbrille: - Modisches und sportliches Brillendesign - Vielfältige Farbkombinationen - Regulierbarer Rahmen (in Höhe wie auch in Breite) für den maximalen Komfort und die höchste Sicherheit - Rundum-Linse, dadurch sehr gute und weite Sicht - Antibeschlag - und Antikratzbeschichtung - Gläser entsprechen der EN 166, Maske entspricht der EN 1827:1999 + A1:2009 Die Atemschutzmaske: - In allen gängigen Schutzstufen erhältlich - Wiederverwendbarer Filterhalter (die Maske wird nach dem Gebrauch einfach ersetzt) - Leichtgewichtig und benutzerfreundlich (unter 60 g) - Hochleistugsfähiges Ausatemventil für besonders lange Tragezeiten - 3 Ersatzmasken bei jedem System dabei - Abnehmbares und ausstauschbares Elastikband mit einem einfachen und praxisbezogenem Clipverschluß FILTERSPEC(TM) PRO ... das Kombi- System mit Vollsichtbrille...! Die Vollsichtbrille: - Auch für Brillenträger geeignet! - Antibeschlag- und Antikratzbeschichtung - Linsen aus Polycarbonat - Das Design der Vollsichtbrille schliesst dicht ab und gewährleistet auch bei langen Tragezeiten, größten Komfort - Die breite, weiche, elastische und größenregulierbare Bebänderung ermöglicht einen festen Sitz Ausführung: mit Bügelbrille Filterklasse: FFP2V Farbe: klar, Schwarz VE: Pack=1 Brille/3 Masken |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Korbschutzbrille, Maskenbrille Vollmaske, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, korbschutzbrille en 166, 5038428113939, Maskenbrille Filterspec, FFP2Vklar/schw.(1Br.3Mask |
|  |  |
| |