Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Partikelfilter 3M Jupiter(Pack a 24 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Partikelfilter 3M Jupiter(Pack a 24 Stk.)
Partikelfilter 3M Jupiter(Pack a 24 Stk.)
Partikelfilter 3M Jupiter(Pack a 24 Stk.)
Partikelfilter 3M Jupiter(Pack a 24 Stk.)
Artikel-Nr.:
     214A-32030177
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     CR180803981
EAN/GTIN:
     4332163903628
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Dekon-Dusche
Dekontaminationsdusche
Die neue Generation: 3M(TM) Jupiter(TM)-Gebläseeinheit Komfortable, leicht zu handhabende Gebläseeinheit, die je nach eingesetzten Filtern vor festen Schadstoffen, Gasen und Dämpfen sowie vor Kombinationen aus Gasen, Dämpfen und Partikeln Schutz bietet. Eine integrierte Elektronik überwacht permanent den Ladezustand der Batterie und den Luftstrom zum Kopfteil. Bei Problemen wird sofort ein akustischer und ein optischer Alarm ausgelöst. Die Vorteile im Überblick:
- Mit allen QRS-Kopfteilen kombinierbar
- Modernes, ergonomisches Design
- Gepolsterter Komfortgürtel für perfekten Sitz
- Auch in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar
- Minimaler Wartungsaufwand
- Fünf verschiedene Filtertypen
- Dekontaminationsduschen geeignet Jupiter(TM)-Starterkit Das praktische Jupiter(TM)-Starterpaket enthält alle Komponenten, die für die Inbetriebnahme eines Gebläse-Atemschutzes notwendig sind. Die aufwändige Zusammenstellung des Systems sowie die Einzelverpackungen der verschiedenen Systemkomponenten entfallen - die einzige Auswahl, die noch zu treffen ist, ist die Wahl des passenden Kopfteils. Prüfung: EN 12941 Kennzeichnung: CE-Zeichen Zubehör:
- Batterie (4 h und 8 h)
- Ex-Schutz-Überzug
- Elektronisches Ladegerät
- Filter P, AP, ABEP, ABEKP, KP, Vorfilter
- Luftschläuche
Gewicht: 815 g (mit 4-Stunden-Batterie, aber ohne Filter und Gürtel)
Artikel: Partikelfilter
VE: 1 Packung à 24 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gebläsefiltergeräte-Filter, atemschutzfilter a2 3m, atemschutzfilter a2, atemschutzfilter a 3m, 4332163903628, Partikelfilter 3M Jupiter(Pack a 24 Stk.)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,35*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 276,56*
€ 329,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 270,71*
€ 322,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 264,26*
€ 314,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 257,35*
€ 306,25
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG