Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schutzhelm BER 80 I/79 G EN 397, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm BER 80 I/79 G EN 397, grün
Schutzhelm BER 80 I/79 G EN 397, grün
Schutzhelm BER 80 I/79 G EN 397, grün
Artikel-Nr.:
     214A-32010388
Hersteller:
     Schuberth Helme
Herst.-Nr.:
     9249450275
EAN/GTIN:
     4332163692867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm "BER 80"
Material:
- Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Ausstattung:
- DIN EN 397
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Naturlederschweißband und schwer entflammbarem Polsterstreifen zur Verbesserung der Kraftvernichtung bei seitlicher Beaufschlagung
- 16 mm Doppel-Slot-System
- Große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil
- Regelbare Belüftung (Belüftungsfläche 240 mm²)
- Bedruckbare Fläche auf Stirn (4 x 4 cm) oder Seitenfläche (9 x 3 cm)
Zusätzliche Schutzeigenschaft:
- -30 °C
Erhältliches Zubehör:
- Kinnriemen, Gesichtsschutz, Gehörschutz, Nackenleder, integrierter Augenschutz
Farbe: Grün
Weitere Suchbegriffe: Industrieschutzhelm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm hellgrün, 4332163692867, Schutzhelm BER 80 I/79 G EN 397, grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG