Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge, 25mm breit,0,8 m, 35 kN, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge, 25mm breit,0,8 m, 35 kN, schwarz
Bandschlinge, 25mm breit,0,8 m, 35 kN, schwarz
Bandschlinge, 25mm breit,0,8 m, 35 kN, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1881250000
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0010-0,8
EAN/GTIN:
     4030281047889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
bandschlinge 80 cm
Bandschlinge Loop Ausführung: • Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen) • Bruchlast: 35 kN • Durchmesser: 25 mm • Lebensdauer: 4–6 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C Norm: EN 354:2010, EN 566:2006, EN 795-B:2012, ANSI Z359.1:2007 Material: Polyamid Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
0,8 m
Weitere Suchbegriffe: 81250000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 16,76*
€ 22,81*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,12*
€ 23,29*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 23,33*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 18,18*
€ 25,19*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 21,37*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-0,8
ab € 20,67*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-1
ab € 29,18*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-1,2
ab € 21,06*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-2
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.