Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge LOOP 25mm, 0,6 m lang,35 kN, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge LOOP 25mm, 0,6 m lang,35 kN, schwarz
Bandschlinge LOOP 25mm, 0,6 m lang,35 kN, schwarz
Bandschlinge LOOP 25mm, 0,6 m lang,35 kN, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1881240000
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0010-SW-0,6
EAN/GTIN:
     4030281047483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge 60 cm
bandschlinge
skylotec bandschlinge
Bandschlinge Loop Ausführung: • Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen) • Bruchlast: 35 kN • Durchmesser: 25 mm • Lebensdauer: 4–6 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C Norm: EN 354:2010, EN 566:2006, EN 795-B:2012, ANSI Z359.1:2007 Material: Polyamid Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
0,6 m
Weitere Suchbegriffe: 81240000, Schlingen, Bandschlingen, Schlinge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,60*
€ 21,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,58*
€ 21,27*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 21,88*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,08*
€ 22,40*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 17,4054*
€ 23,5654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.