Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Heidelbergmit FüllungD13157,weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Verbandschrank Heidelbergmit FüllungD13157,weiß
Verbandschrank Heidelbergmit FüllungD13157,weiß
Verbandschrank Heidelbergmit FüllungD13157,weiß
Verbandschrank Heidelbergmit FüllungD13157,weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1880060000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250108800705
EAN/GTIN:
     4250108800705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Verbandschrank HEIDELBERG Ausführung: • Stahlblech • Eintürig • Umlaufende Dichtung • Verschließbar durch Sicherheitsschloss (zwei Schlüssel) • Ein Einlegeboden • Klappbares Ablagefach Maße: 302 mm (B) x 362 mm (H) x 140 mm (T) Inhalt: Füllung gemäß DIN 13157
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbandschrank DIN 13157
Angebote (52)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 2,90*
ab € 52,41*
€ 67,30*
1 Tag
28
pro Satz
€ 5,95*
ab € 54,13*
€ 68,85*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 70,89*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 61,65*
€ 80,10*
Lager 214
60
pro Satz
€ 4,30*
ab € 66,68*
€ 86,06*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,06*
€ 102,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,48*
€ 99,34
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 82,51*
€ 98,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,21*
€ 93,07
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 77,31*
€ 92,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 74,41*
€ 88,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,68*
€ 79,35
pro Satz
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,19*
Zubehör
Söhngen
0303018
ab € 17,71*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,26*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0502055
ab € 7,80*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 50,15*
Zubehör
Söhngen
ab € 6,32*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,40*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.