Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1880040000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250108800408 EAN/GTIN: 4250108800408 |
| | |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Koffer EXTRA Ausführung: • Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert • Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit • Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe • Koffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit Gummidichtung • Verstellbare Inneneinteilung • Tragegriff • Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung Inhalt: Gemäß DIN 13157 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Extra+ Handwerk | Maße B x H x T: | 310 x 210 x 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 söhngen, söhngen verbandkasten, verbandkasten en 13157, 80040000, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche, Erste-Hilfe, Notfallkoffer, ErsteHilfeKoffer, QR4030596 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,03* | € 104,20* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,69* | € 114,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 97,57* | € 118,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,78* | € 119,47* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,68* | € 134,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|