Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Rocker, gefüttert, schwarz, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Rocker, gefüttert, schwarz, Gr.41
Stiefel Dunlop Rocker, gefüttert, schwarz, Gr.41
Stiefel Dunlop Rocker, gefüttert, schwarz, Gr.41
Artikel-Nr.:
     214A-1871590841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197355373
EAN/GTIN:
     8713197355373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Sicherheitsstiefel Rocker gefüttert, S5 SRA Ausführung: • SRA-Rutschfestigkeit • Zusätzliche Fußknöchelunterstützung • Längere Haltbarkeit durch Hinzufügen von Nitril und Polymeren • Antistatisch • Gefüttert • Herausragende Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten und Substanzen Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,78*
€ 35,00*
€ 3,95*
ab € 30,79*
€ 35,01*
€ 5,20*
ab € 30,83*
€ 35,06*
Lager 214
€ 3,95*
ab € 31,91*
€ 36,11*
€ 8,50*
ab € 33,74*
€ 38,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,11*
€ 42,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.