| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1871560046 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030646251593 EAN/GTIN: 4030646251593 |
| | |
|
| | |
| Sicherheits-Schnallenstiefel NORBERT Ausführung: • Bis 300 °C hitzebeständig • Nicht kreidend • Einlegesohle Material: • Kuhleder • Nitril-Langkeilsohle • Atmungsaktives Innenfutter Sicherheit: • EN-ISO 20345:2004 S3 HRO • Textile Sicherheitssohle • Kunststoff-Zehenschutzkappe Weite: 11 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Dachdeckerschuhe, Dachdeckerstiefel, Zunftschuhe, Zunftsschuhe, fhb dachdeckerschuhe s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 71560046, Schnallstiefel, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,33* | € 88,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 75,62* | € 90,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,58* | € 93,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 78,59* | € 94,25* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 92,66* | € 113,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|