Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stiefel DunlopPricemastorGr. 43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel DunlopPricemastorGr. 43, schwarz
Stiefel DunlopPricemastorGr. 43, schwarz
Stiefel DunlopPricemastorGr. 43, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1870120843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197301134
EAN/GTIN:
     8713197301134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Pricemastor® Ausführung: • Wasserdicht • Ohne Stahlteile Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,80*
€ 6,31*
1
pro Paar
€ 3,95*
ab € 4,81*
€ 6,32*
1
pro Paar
€ 3,95*
ab € 5,08*
€ 6,64*
Lager 214
1
pro Paar
€ 3,95*
ab € 6,34*
€ 7,47*
1
pro Paar
€ 9,80*
ab € 6,06*
€ 7,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.