Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Gr. 44, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 44, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 44, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 44, gelb
Artikel-Nr.:
     214A-1870111544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197301356
EAN/GTIN:
     8713197301356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA • SRA-Rutschfestigkeit Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: gelb, Sohle schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
44
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
1
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 14,65*
1 Tag
4
1
€ 3,95*
ab € 13,44*
€ 17,26*
1 Tag
140
1
€ 4,90*
ab € 13,49*
€ 17,31*
1 Tag
140
1
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 18,69*
Lager 214
161
1
€ 4,30*
ab € 14,75*
€ 19,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paar
ab 6 Paar
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,13*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,86*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,73*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,84*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,19*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,68*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,63*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,17*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.