Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Gr. 42, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 42, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 42, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 42, gelb
Artikel-Nr.:
     214A-1870111542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197301332
EAN/GTIN:
     8713197301332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA • SRA-Rutschfestigkeit Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: gelb, Sohle schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
42
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 15,36*
2 Tage
4
1
€ 3,95*
ab € 14,19*
€ 18,11*
2 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 14,26*
€ 18,20*
2 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 18,75*
Lager 214
39
1
€ 4,30*
ab € 14,71*
€ 19,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paar
ab 3 Paar
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paar
ab 6 Paar
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,13*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,86*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,73*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,84*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,68*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,44*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,63*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,17*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.