Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1870111540 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8713197301318 EAN/GTIN: 8713197301318 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA • SRA-Rutschfestigkeit Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: gelb, Sohle schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 40, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gelb, 70111540, Gummi-Stiefel, Schlupfstiefel, Bau-Sicherheitsstiefel, QR5066265, Freizeitstiefel, Stiefel, Dunlop, Rothenberger, Schere, Arbeitsschutz, Kunststoffrohr-Schere, für, Kunststoffrohr |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,36* | € 15,36* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 14,08* | € 18,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,21* | € 18,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,23* | € 18,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,73* | € 19,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|