Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Rocker, Gr. 40, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Rocker, Gr. 40, schwarz
Stiefel Dunlop Rocker, Gr. 40, schwarz
Stiefel Dunlop Rocker, Gr. 40, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1870100840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197355274
EAN/GTIN:
     8713197355274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Sicherheitsstiefel Rocker ungefüttert, S5 SRA Ausführung: • SRA-Rutschfestigkeit • Zusätzliche Fußknöchelunterstützung • Längere Haltbarkeit durch Hinzufügen von Nitril und Polymeren • Antistatisch • Ungefüttert • Herausragende Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten und Substanzen Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,68*
€ 31,92*
Lager 214
€ 3,95*
ab € 28,43*
€ 32,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,87*
€ 39,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.