Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.46,schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.46,schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.46,schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1870090846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197347170
EAN/GTIN:
     8713197347170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Bau-Sicherheitsstiefel Acifort® Heavy Duty full Safety, S5 SRA Ausführung: • SRA-Rutschfestigkeit • Zusätzliche Fußknöchelunterstützung • Längere Haltbarkeit durch Hinzufügung von Nitril und Polymeren • Antistatisch Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,06*
€ 30,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,42*
€ 32,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 24,92*
€ 34,41*
7 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 27,94*
€ 38,64*
1
€ 8,95*
ab € 29,06*
€ 39,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paar
ab 6 Paar
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 22,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,76*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 43,23*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 27,94*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 103,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.