Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.44, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.44, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.44, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.44, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.44, gelb
Artikel-Nr.:
     214A-1870071544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197026952
EAN/GTIN:
     8713197026952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen • Antibakterielles Innenfutter Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
44
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
3 Tage
32
€ 4,79*
ab € 55,37*
€ 65,68*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 65,72*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 67,73*
Lager 214
38
€ 4,30*
ab € 60,04*
€ 72,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,55*
€ 86,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,66*
€ 85,28
pro Paar
ab 3 Paar
€ 70,83*
€ 84,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,26*
€ 80,04
pro Paar
ab 6 Paar
€ 66,49*
€ 79,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,66*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 55,29*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,42*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,25*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,18*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,25*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 55,33*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,39*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.