| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861705658 Herst.-Nr.: 2011-845-8653/58N EAN/GTIN: 4010365997798 |
| | |
|
| | |
| Latzhose 2011 Ausführung: • Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen • Bundweite regulierbar • Mit Knietasche • Freihängende Zollstocktasche • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Länge: 81 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb/dunkelgrau | Größe: | 58 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose grau bp, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose 58, 61705658, Hi-Vis, 2011, Latzhose, Comfort |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,58* | € 87,76* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,28* | € 87,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,63* | € 87,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,87* | € 89,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 79,32* | € 99,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|