Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861340004 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046719401987 EAN/GTIN: 4046719401987 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzug 4535 Ausführung: • Elastische Einsätze an der Hüfte • Zwei-lagige, große Kapuze • Gestrickte Bündchen • Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit Material: • Kombiniertes SMS-Material Norm: • EN 1073-2 • EN ISO 13982-1:2004 Typ 5 • EN 13034:2005+A1 Typ 6 Farbe: • Blau/weiß Weitere Informationen: | | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug weiss m, einmalanzug weiß, einmalanzug, 61340004, 4535, Schutzanzug, 3M™, Einwegschutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,17* | € 10,30* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,34* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|