| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1860640005 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5450208010250 EAN/GTIN: 5450208010250 |
| | |
|
| | |
| Einweganzug Tyvek® Dual Ausführung: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 5, 6 • Vorderseite: Hohe Barriere durch Tyvek-Material • Rückseite: Atmungsaktiver Einsatz vom Kopf bis zu den Fersen • Antistatisch • Drei-teilige Kapuze • Gummizüge an Taille, Arm- und Beinabschlüssen Norm: • EN 1149-5 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • Nähte, Material und Reißverschluss bestehen den „Krater"-Test Material: • Vorderseite: 100 % Tyvek® • Rückseite: Atmungsaktives, mehrlagiges Vliesmaterial Farbe: • Weiß Weitere Informationen: | | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l, einmalanzug, einmalanzug kategorie 3, 60640005, Anzug, Overall, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Arbeitsoverall, Vollschutzanzug, Einwegschutzkleidung, Einwegkleidung |
| | |
| |